• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 1 - 5 Nm

Artikel-Nr.: R.304DA
Preis pro 1 Stück
Netto: 354,73 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 5 Nm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Herstellernummer R.304DA
L-Nummer L60130 182
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 6 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 185
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.102
  • Leistung [N.m]: 1 - 5
  • Messteilung [N.m]: 0,05
  • Gewicht in Kilogramm: 0,290

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb