Momentový klíč 1/4″ 1 - 5 Nm

Artiklové číslo: R.304DA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
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
Maximální utahovací moment 5 Nm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Číslo výrobce R.304DA
L-číslo L60130 182
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 6 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování přemístěním destiček
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Dodávané v plastovém kufříku

Charakteristika:

  • L [mm]: 185
  • Připojení: 9 x 12
  • Box: BP.102
  • Síla [N.m]: 1 - 5
  • Měřicí dělení [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290