• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant lang 13mm

Artikel-Nr.: R.13LA
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,13 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.13LA
EAN / GTIN 3148510513355
Herstellernummer R.13LA
L-Nummer L60130 2591
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 18,2
  • d1 [mm]: 18,20
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 8,4
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 59

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb