{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila | 50,5 mm | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 13 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 18,2 mm | |
| Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom | s plastično pušo | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ s T-ročajem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Skupna dolžina | 50,5 mm | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | R.13LA | |
| EAN/GTIN | 3148510513355 | |
| Številka proizvajalca | R.13LA | |
| L-število | L60130 2591 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |