• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre 0,03-0,5mm

Artikel-Nr.: L40010 13180
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 13180
EAN / GTIN 4946368424156
Herstellernummer 184-307S
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fühlerlehren sind ideal für eine Vielzahl von Messaufgaben und bietet Ihnen folgende Vorteile: Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt. Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet gesperrt werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 184-307
  • Anzahl der Blätter: 13
  • Blattlänge: 100
  • Genauigkeit: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Größe / Abmessung: 0,135 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge: 100 mm
  • Messbereich: 0,03-0,1 mm per 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm per 0,1 mm, 0,15 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb