• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Hartmetall, 2.0 x 40 mm 651127

Artikel-Nr.: K651127
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651127
EAN / GTIN 4250516601642
Herstellernummer K651127
L-Nummer L40700 788
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K-PS1-23M3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R2,5-L40-ML32,5-SWC2-BS4
  • Effektive Länge: 32.5
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • Hexagon: M00-1121-026-000
  • ITP Artikel-Nr.: TH M3 020 04 041
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 2
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM3-2041
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-0053