• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte, Form A, ungebohrt, brüniert, Gr. 12, Stahl

Artikel-Nr.: K2199.123001000
Preis pro 1 Stück
Netto: 318,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2199.123001000
EAN / GTIN 4059245944613
Herstellernummer K2199.123001000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapterplatten zur flexiblen Anwendung von Spannelementen und Festanschlag auf T-Nuten.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Die Adapterplatten können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
  • Ungebohrte Ausführung kann für kundenseitige Fertigbearbeitung verwendet werden.
Vorteile
  • - Feinverstellung auf T-Nuten.
  • - Stabile Ausführung.

Merkmal:

  • H: 30 mm
  • H 1: 5,5 mm
  • D: 25 mm
  • B: 100 mm
  • Größe: Systemgröße 12
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Adapterplatte
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 300 mm
  • Ausführung 1: ungebohrt
  • Form: A
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 24 mm
  • L 2: 50 mm
  • L 3: 75 mm
  • L 4: 100 mm
  • G: M12
  • L 5: 125 mm
  • G 1: M12

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb