• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner, brüniert, schwarz, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2159.1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.113,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2159.1000
EAN / GTIN 4059245901579
Herstellernummer K2159.1000
L-Nummer L31350 154593
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Seitenspanner eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2159.1000
Betätigungsweise
  • Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • Automationsfähig
  • Hohe Spannkräfte
  • Schnelles Spannen
Lieferumfang
  • K2159.0600: 2x Positionierstift Ø 10 (h7) x 30.
  • K2159.1000: 2x Positionierstift Ø 16 (h7) x 30.
Zubehör
  • Grippers und Einsätze K0385.

Merkmal:

  • H 2: 65 mm
  • H 1: 73 mm
  • H 4: 45 mm
  • D 2: 9 mm
  • D 1: 16 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Seitenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L 1: 44,5 mm
  • H 3: 40 mm
  • B 1: 68 mm
  • L 2: 8 mm
  • B 2: 42 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • D=Gewinde: M6x15
  • Hub S: 11 mm
  • H 5: 15 mm
  • H 6: 16 mm
  • L 3: 40 mm
  • B 3: 85 mm
  • B 4: 45 mm
  • H 7: 11 mm
  • Spannkraft .1: 10 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 55 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb