• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßverbinder, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K2136.150
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,71 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2136.150
EAN / GTIN 4059245897445
Herstellernummer K2136.150
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K2136.150
Hinweis
  • Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Rollenbahnen.
  • Die Rollenbahnen werden von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstformenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert.
Lieferumfang
  • 1 Schienenverbinder.
  • 4 selbstformende Schrauben DIN 7500 Form C - S5 x 8 - Torx T25.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Stoßverbinder
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb