• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderstift, Innengewinde, oberflächengehärtet, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1909.06X32
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,03 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1909.06X32
EAN / GTIN 4059245696659
Herstellernummer K1909.06X32
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl 1.2067.
Ausführung
  • oberflächengehärtet,
  • Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Bestellbeispiel
  • K1909.14X60 (Länge L mit angeben)
Hinweis
  • Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
  • Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge K0873.
Zeichnungshinweis
  • 1) Fläche angeschliffen

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Zylinderstift
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: oberflächengehärtet
  • Ausführung 1: Innengewinde
  • T: 6
  • D 1=Gewinde: M4
  • D=Durchmesser: 6
  • DIN EN ISO: DIN EN ISO 8735
  • L 2 ca.: 2,1 mm
  • L 1 ca.: 0,8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb