• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Basismodul, Form A, UNILOCK, oxidiert, Duo, Einsatzstahl, SW 6

Artikel-Nr.: K1867.12100500
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.532,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1867.12100500
EAN / GTIN 4059245655113
Herstellernummer K1867.12100500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper oxidiert.
  • Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit ihren drei Schnittstellen für Spannbolzen werden für stabile, hohe Aufbauten mit schweren Werkstücken eingesetzt.
  • Im Vergleich zu runden Basismodulen wird durch die größeren Abmaße eine größere Auflagefläche generiert.
  • Die Basismodule DUO können mit der Doppelschnittstelle nach unten oder oben eingesetzt werden.
  • Über die beidseitigen Durchgangsbohrungen bei der Form A ist eine zusätzliche Befestigung mit Zylinderschrauben möglich. Die Ausführung Form B kann auf der Seite Doppelschnittstelle alternativ über einen Spannbolzen nach unten befestigt werden.
  • Am seitlichen Spannrand können Spannpratzen befestigt werden.
  • Die Passbohrungen ermöglichen eine zusätzliche Positionierung.
  • Für stabile Schraubstockerhöhungen werden zwei UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit der Doppelschnittstelle nach unten auf dem Maschinentisch befestigt. Die Befestigung der Schraubstöcke wird mit der Einfachschnittstelle nach oben ausgeführt.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich
  • - Haltekraft (M10) 35.000 N
  • - Haltekraft (M12) 50.000 N
  • - Haltekraft (M16) 75.000 N
  • Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
  • Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
  • Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Vorteile
  • - Stabiles Basismodul.
  • - Drei Schnittstellen für Spannbolzen.
  • - Flexible Befestigungsmöglichkeiten.
  • - Mechanische Betätigung.
  • - Positionierung über Kurzkegel.
  • - Hohe Einzugskräfte.
  • - Rüstzeitoptimierung.
Zubehör
  • Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471.
Technische Daten
  • - Einzugskraft 15 kN.
  • - Anziehdrehmoment 15 Nm.
  • - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.

Merkmal:

  • H 2: 21 mm
  • H 1: 25 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: 5-Achs-Basismodul
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Oberfläche Grundkörper: oxidiert
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • T 1: 12 mm
  • Ausführung 2: Duo
  • Form: A
  • SW=Schlüsselweite: 6
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 15 Nm
  • Einzugskraft: 15 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb