• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungskabel, für Wireless LAN Antennen, schwarz, Kunststoff

Artikel-Nr.: K1846.05000
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1846.05000
EAN / GTIN 4059245648597
Herstellernummer K1846.05000
L-Nummer L31350 160185
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Koaxial-Verlängerungskabel erweitert den Aufstellbereich für WLAN-Antennen. Es kann zwischen dem Gateway K1494 und dem Magnetfuß für WLAN-Antennen K1845 eingesetzt werden. Es ist somit möglich, die Antenne ausserhalb des Schaltschrankes aufzustellen, wodurch der Signalempfang verbessert wird.

Ausführung
  • RP-SMA-Stecker auf RP-SMA-Buchse.
  • Kabellänge 5 Meter.
Bestellbeispiel
  • K1846.05000
Vorteile
  • - RP-SMA-Buchse zu RP-SM-Stecker
  • - Signalverlust 0,3dB/m
  • - Vergoldete Kontakte
  • - CFD200 Koaxialkabel
Zubehör
  • Zubehör Gateway K1494.
  • Magnetfuß für WLAN-Antennen K1845.
Technische Daten
  • CFD200 Koaxialkabel.
  • Signalverlust 0,3 dB/m.
  • Kontakte vergoldet.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Verlängerungskabel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Wireless LAN Antennen
  • G=Gewinde: 1/4-28
  • Anschluss: RP-SMA Buchse/Stecker

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb