• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner, Form A, brüniert, schwarz, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K1697.0900
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,17 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1697.0900
EAN / GTIN 4059245559787
Herstellernummer K1697.0900
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannfläche geschliffen.
Hinweis
  • Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A)
Vorteile
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Geschliffene Spannflächen
  • - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
  • 1) Stellschraube
  • 2) Zylinderkopfschraube
  • 3) Gewindestift
  • 4) Position entspannt
  • 5) Vorspannweg
  • 6 )Startposition spannen
  • 7) Position gespannt

Merkmal:

  • H 2: 18 mm
  • H 1: 27 mm
  • H 4: 18 mm
  • D 1: 6,6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Seitenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Form: A
  • L 1: 10 mm
  • H 3: 18 mm
  • B 1: 60 mm
  • L 2: 48 mm
  • B 2: 45 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • D=Gewinde: M4
  • Hub S: 3 mm
  • H 5: 8 mm
  • L 3: 20 mm
  • L 4: 14 mm
  • B 3: 15 mm
  • SW 1: 8 mm
  • B 4: 30 mm
  • D 2=Gewinde: M4x6
  • L 5: 3 mm
  • Spannkraft .1: 9 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 25 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb