• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenspanner, vergütet, Stahl, SW 65

Artikel-Nr.: K1650.75
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.527,31 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1650.75
EAN / GTIN 4059245952410
Herstellernummer K1650.75
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Spannhaken Stahl.
  • Gegenhalter Stahl.
  • Rollketten Stahl.
Ausführung
  • Stahl vergütet.
Bestellbeispiel
  • K1650.15
Hinweis
  • Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
  • Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
  • Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
  • Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
Anwendung
  • Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt.
Kettenspanner-Set K1650.15
  • - Spannhaken.
  • - Gegenhalter.
  • - 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
  • - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
  • - 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
  • - Sicherungssatz für Spannketten.
  • - Ringschlüssel
Kettenspanner-Set K1650.40
  • - Spannhaken.
  • - Gegenhalter.
  • - 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
  • - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
  • - 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
  • - Sicherungssatz für Spannketten.
  • - Ringschlüssel
Kettenspanner-Set K1650.75
  • - Spannhaken.
  • - Gegenhalter.
  • - 2x Rollenketten (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
  • - 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
  • - 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
  • - Sicherungssatz für Spannketten.
  • - Ringschlüssel
Kettenspanner-Set K1650.120
  • - Spannhaken.
  • - Gegenhalter.
  • - 2x Rollenketten (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
  • - 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
  • - 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
  • - Sicherungssatz für Spannketten.
  • - Ringschlüssel
Zubehör
  • Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets K1655.
  • Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets K1656.
  • Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets K1662.
  • Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, K0377.
  • Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, K0869.
Beachten
  • - Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten.
  • - Maximal zulässige Anziehdrehmomente.

Merkmal:

  • H 2: 41 mm
  • D: M20
  • D 1: 98 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kettenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet
  • L 1: 48 mm
  • H 3: 26 mm
  • B 1: 64 mm
  • L 2: 86 mm
  • B 2: 44 mm
  • SW=Schlüsselweite: 65
  • Hub S: 43,5 mm
  • H max.: 205,5 mm
  • max. Drehmoment: 190 Nm
  • S 1: 55 mm
  • H min.: 162 mm
  • Spannkraft max.: 75 kN
  • H 1 max.: 250 mm
  • H 1 min.: 195 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb