• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifschale, Form A, Typ B, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1631.10
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1631.10
EAN / GTIN 4059245507412
Herstellernummer K1631.10
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Greifschalen PA, glasfaserverstärkt.
  • Sichtfenster PC.
  • Elastikpuffer PU.
Bestellbeispiel
  • K1631.10
Hinweis
  • Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
  • Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
  • Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten.
Lieferumfang
  • 1x Greifschale.
  • 1x Sichtfenster.
  • 1x Etikett.
  • 4x Elastikpuffer, selbstklebend.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Greifschale
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Typ B
  • Form: A
  • L 1: 136 mm
  • B 1: 60 mm
  • B 2: 19 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb