• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundplatte, Form B, mit Rasterbohrungen, rund, GJL300

Artikel-Nr.: K1532.21250050
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.666,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1532.21250050
EAN / GTIN 4059245495856
Herstellernummer K1532.21250050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1532.21230050
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
  • Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
  • Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
  • Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
  • weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
  • 1) Rasterbohrung
  • 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)

Merkmal:

  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Grundplatte
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Rasterbohrungen
  • Ausführung 2: rund
  • Form: B
  • L 2: 300 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • D 2=Außendurchmesser: 500 mm
  • L 6: 400 mm
  • D 4=Befestigungsbohrung: M16
  • N 1=Anzahl Rasterbohrungen: 68
  • NL=Anzahl in Längsrichtung: 9
  • NB=Anzahl in Querrichtung: 9

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb