• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlag, für Stabilspannbacken, Stahl

Artikel-Nr.: K1467.19
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1467.19
EAN / GTIN 4059245469949
Herstellernummer K1467.19
L-Nummer L31350 130388
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Stahlguss.
  • Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Spannbacken einsatzgehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1467.19
Hinweis
  • Anschlagelemente für Werkstücke oder Vorrichtungen, die mit einem Stabilspannbacken auf dem Maschinentisch gespannt bzw. befestigt werden. Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen.
  • Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.

Merkmal:

  • H: 85 mm
  • H 1: 38 mm
  • D: M6
  • B: 65 mm
  • Material Komponente: Einsatzstahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Anschlag
  • RoHS: true
  • L: 132 mm
  • Ausführung 1: für Stabilspannbacken
  • L 1: 66 mm
  • H 3: 40 mm
  • B 1: 19 mm
  • B 2: 20 mm
  • S: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb