• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannwinkel, mit T-Nut, Grauguss

Artikel-Nr.: K1451.5005501
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.827,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1451.5005501
EAN / GTIN 4059245433117
Herstellernummer K1451.5005501
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
  • Weitere Nutbreiten.

Merkmal:

  • H 1: 75 mm
  • Material Grundkörper: Grauguss
  • Benennung: Aufspannwinkel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit T-Nut
  • A: 100 mm
  • L 1: 360 mm
  • S: 70
  • X: 35 mm
  • S 1: 35 mm
  • T-Nut: 18 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb