• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte, Form B, rund, verzinkt, offen, Stahl

Artikel-Nr.: K1211.1145
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1211.1145
EAN / GTIN 4059245488216
Herstellernummer K1211.1145
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und blau passiviert.
Bestellbeispiel
  • K1211.145
Hinweis
  • Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern.
  • Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Vorteile
  • Flexibel verschieb- und positionierbar.
  • Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
  • Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Zubehör
  • Exzenter Spannmodule K0754
  • Schnellspanner K….

Merkmal:

  • D 2: M5
  • D 1: 11,5 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Adapterplatte
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: rund
  • Ausführung 2: offen
  • D 3: M6
  • Form: B
  • L 1: 8 mm
  • B 1: 30 mm
  • L 2: 14 mm
  • B 2: 30 mm
  • R: 5 mm
  • R 1: 42 mm
  • L 3: 13 mm
  • L 4: 26 mm
  • D=Durchmesser: 145
  • R 2: 58,5 mm
  • B 3: 38 mm
  • S=Stärke: 5 mm
  • B 4: 60 mm
  • B 5: 16,5 mm
  • L 5: 38 mm
  • L 6: 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb