• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trichterschmiernippel, Form B, abgewinkelt 45°, verzinkt, Vierkant, DIN 3405, Stahl

Artikel-Nr.: K1134.1206100
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,06 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1134.1206100
EAN / GTIN 4059245261260
Herstellernummer K1134.1206100
L-Nummer L31350 127287
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung
  • verzinkt.
Hinweis
  • Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
  • Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Trichterschmiernippel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: abgewinkelt 45°
  • Ausführung 2: Vierkant
  • Form: B
  • DI: DIN 3405 N
  • D=Gewinde: M6x1
  • SW: 9

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb