• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelschmiernippel, Form B, abgewinkelt 45°, gehärtet und verzinkt, Sechskant, DIN 71412, abgewinkelt 45° mit Sechskant, Stahl

Artikel-Nr.: K1132.1208100
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1132.1208100
EAN / GTIN 4059245260713
Herstellernummer K1132.1208100
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
  • Edelstahl blank.
Hinweis
  • Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kegelschmiernippel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und verzinkt
  • Ausführung 1: abgewinkelt 45°
  • A: 10,5 mm
  • Ausführung 2: Sechskant
  • Form: B
  • Form-Typ: abgewinkelt 45° mit Sechskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=Gewinde: M8X1
  • SW: 9

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb