• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier, Form B, schweißbar, mit Schmiernippel, Stahl

Artikel-Nr.: K0984.116120012
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0984.116120012
EAN / GTIN 4059245190799
Herstellernummer K0984.116120012
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Scharnier Stahl.
  • Zwischenscheibe Messing.
  • Achse Stahl oder Messing.
Ausführung
  • Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt.
  • Stahlteile blank.
Hinweis
  • Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
  • In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als
  • S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
  • DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161

Merkmal:

  • D 1: 10 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Scharnier
  • Ausführung 1: schweißbar
  • Ausführung 2: mit Schmiernippel
  • Form: B
  • Befestigungsart: schweißbar
  • Produkttyp: Scharnier aushängbar
  • D=Durchmesser: 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb