• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Reduktionsadapter, Form B, UNILOCK, gehärtet und geschliffen, hart, Gr. 80MM, Ausgleichsbolzen, Werkzeugstahl, rostfrei

Artikel-Nr.: K0966.502101
Preis pro 1 Stück
Netto: 349,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0966.502101
EAN / GTIN 4059245244706
Herstellernummer K0966.502101
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl.
  • Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
  • Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0966.501120
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden. Reduktionsadapter gibt es als harte Ausführung.
Auf Anfrage
  • - weiche Ausführung
  • - Höhe 25 mm

Merkmal:

  • H 1: 25,5 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Komponente: Einsatzstahl
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl, rostfrei
  • Benennung: 5-Achs-Reduktionsadapter
  • Oberfläche Komponente: oxidiert
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Ausführung 2: hart
  • Form: B
  • Form-Typ: Ausgleichsbolzen
  • D=Gewinde: M10X100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb