• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Achs-Spanner

Artikel-Nr.: K0939.5016100
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.223,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0939.5016100
EAN / GTIN 4059245244324
Herstellernummer K0939.5016100
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
  • Auflageleisten Stahl.
  • Spannbacken Spezialstahl.
  • Spannpin Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Grundplatten und Backen brüniert.
  • Auflageleisten gehärtet, blank.
  • Spannbacken blank.
  • Spannpin gehärtet, blank.
Bestellbeispiel
  • K0939.4012100
Hinweis
  • 3-Achs-Spanner zur Montage auf Rasterplatten. Das Spannsystem erlaubt eine störkantenfreie 3-Seiten-Bearbeitung bei nur 8 mm Einspanntiefe. Mit diesem Spannsystem sind Einspannweiten von 22 - 236 mm möglich und durch die optional erhältlichen Verlängerungswellen K0947 beliebig erweiterbar.
  • Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 22 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
  • Zur Befestigung des Spanners auf Lochrasterplatten werden die Passschrauben K0815 empfohlen.
  • Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.
  • * Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen K0941 und Auflageleisten K0942 erweitert werden.
Zubehör
  • Anschlagset K0948
  • Passschrauben K0815

Merkmal:

  • H: 100 * mm
  • D: 16 mm
  • B: 190 mm
  • Benennung: 3-Achs-Spanner
  • RoHS: true
  • A 1: 150 mm
  • A: 50 mm
  • B 1: 134 mm
  • B 2: 110 mm
  • Spannkraft max.: 22 kN
  • K=Rasterabstand: 50x50 (M16)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb