• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionierzylinder, Ball Lock, mit Klemmhebel, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0935.300252
Preis pro 1 Stück
Netto: 122,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0935.300252
EAN / GTIN 4059245992423
Herstellernummer K0935.300252
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Positionierzylinder Vergütungsstahl.
  • Kugeln Wälzlagerstahl.
  • Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
  • Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
  • Positionierzylinder vergütet, brüniert.
  • Kugeln gehärtet, blank.
  • Griffhebel kunststoffbeschichtet, reinorange RAL 2004 .
  • Stahlteile brüniert.
Hinweis
  • Durch Anziehen des Klemmhebels wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
  • Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Montage
  • 1. Zunächst Gewindestift aus Positionierzylinder ausschrauben.
  • 2. Klemmhebel einschrauben.
Vorteile
  • Werkzeugloses Spannen
Lieferumfang
  • K0935 Positionierzylinder Ball Lock.
  • K0122 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde.
Zubehör
  • K0935 Reparatur-Set.
  • K0936 Zentrierbuchsen.
  • K0937 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst).
  • K0938 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).

Merkmal:

  • D 2: M10
  • D 1: 50 mm
  • Material Komponente: Zink
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Positionierzylinder
  • PL Edelstahl: false
  • Ausführung 1: Ball Lock
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: mit Klemmhebel
  • L 1: 13 mm
  • L 2: 54,5 mm
  • SW: 5
  • Haltekraft F: 44 kN
  • L 3: 58,5 mm
  • H max.: 50 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 15 Nm
  • D=Bolzendurchmesser: 30 mm
  • RoHS exemption/s: III/6a
  • Extended Minerals procurement: Procurement conflict-free
  • Aufspannplatten- dicke ±0,05: 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb