• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0893.061219
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,14 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0893.061219
EAN / GTIN 4059245259694
Herstellernummer K0893.061219
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper aus Stahl.
  • Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.
  • Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).

Merkmal:

  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zentrierspanner
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • D 3: 14 mm
  • SW: 12
  • D 1=Gewinde: M6
  • SW 1: 4 mm
  • H max.: 32 mm
  • H min.: 24,5 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 6 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • L min.: 4,8 mm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • D=Durchmesser max.: 19 mm
  • D=Durchmesser min.: 15 mm
  • Spannart: Innenspannung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb