• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannwürfel, Form A, mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, GJL300

Artikel-Nr.: K0805.100030050
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.754,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0805.100030050
EAN / GTIN 4059245493241
Herstellernummer K0805.100030050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
  • Die Aufspannflächen sind mit 0,5mm Aufmaß vorbearbeitet.
Bestellbeispiel
  • K0805.100030050
Hinweis
  • Aufspannwürfel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die vier Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980.
  • Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
  • Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
  • 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)

Merkmal:

  • H 1: 50 mm
  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Aufspannwürfel
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
  • Form: A
  • L 1: 151 mm
  • H 3: 15 mm
  • L 2: 250 mm
  • L 3: 200 mm
  • L 7: 40 mm
  • L 5: 150 mm
  • L 6: 100 mm
  • D 2=Innendurchmesser: 20 mm
  • D 3=Befestigungsbohrung: M12
  • D 4=Befestigungsbohrung: M10
  • D 5=Gewinde: M12
  • L 11: 0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb