• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindestift, mit Einschraubstopp, blau-passiviert, Stahl

Artikel-Nr.: K0404.1060301
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,73 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0404.1060301
EAN / GTIN 4059245152889
Herstellernummer K0404.1060301
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Stahl blau passiviert.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0404.1040201
Hinweis
  • Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als ″Einklebestifte″ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
  • Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 (siehe K0655) bewährt.
Zeichnungshinweis
  • 1) Einschraub-Stopp

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gewindestift
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: blau-passiviert
  • Ausführung 1: mit Einschraubstopp
  • L 1: 9 mm
  • Befestigungsart: Gewinde
  • L 2: 1,5 mm
  • D=Gewinde: M6
  • Produkttyp: Gewindestift
  • G=Gewinde / für Gewinde: M6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb