• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federndes Zug-Und Druckstück, Stahl

Artikel-Nr.: K0373.1212505
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0373.1212505
EAN / GTIN 4059245028078
Herstellernummer K0373.1212505
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Hülse blau verzinkt,
  • Federbolzen brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0373.1202004
Hinweis
  • Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m.
Montage
  • Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung K0655.243.... zu empfehlen.

Merkmal:

  • H: 5 mm
  • D 2: 7 mm
  • D 1: 6 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Federndes Zug-Und Druckstück
  • RoHS: true
  • D 3: M4x8
  • L 1: 7 mm
  • L 2: 5 mm
  • D=Gewinde: M12
  • L 3: 1 mm
  • SW 1: 6 mm
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 100 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 20 N
  • Federkraft: Standard
  • SW (Vierkant): 10 mm
  • SW 2 4-kant: 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb