• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner, Form A, mit Kugel, gehärtet und brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0358.101203
Preis pro 1 Stück
Netto: 238,73 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0358.101203
EAN / GTIN 4059245021147
Herstellernummer K0358.101203
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper 1.2842.
  • Kugeln und Sechskante 1.4112.
  • Zugfeder 1.4310.
Ausführung
  • Körper gehärtet und brüniert.
  • Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis
  • Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Anwendung
  • Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.
Vorteile
  • - Präzise Selbstzentrierung.
  • - Verzugfreies Spannen.
  • - Große Verstellwege.
  • - Geringe Bauhöhe.
Technische Daten
  • Wiederholgenauigkeit ±0,025
  • Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Form A
  • Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B
  • Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe
  • Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.

Merkmal:

  • H 2: 4,2 mm
  • H: 15 mm
  • H 1: 10 mm
  • H 4: 1,5 mm
  • D 2: 10 mm
  • D 1: M4
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zentrierspanner
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und geschliffen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert
  • L: 3,5 mm
  • Ausführung 1: mit Kugel
  • A: 3,5 mm
  • D 3: 1,5 mm
  • Form: A
  • Kugel-Ø: 2,5 mm
  • H 3: 3 mm
  • D 4: 4,3
  • SW: 3
  • M: 2,5
  • Anzieh- drehmoment max.: 5 Nm
  • Anwendung: Rohteile
  • Spannkraft max.: 0,5 kN
  • D=Durchmesser max.: 14,2 mm
  • D=Durchmesser min.: 11,7 mm
  • Spannart: Innenspannung
  • Anzahl Kugeln: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb