• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelgriff, oval, eloxiert, natur, Aluminium

Artikel-Nr.: K0204.135003
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0204.135003
EAN / GTIN 4059245474233
Herstellernummer K0204.135003
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
  • schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0204.10001
Hinweis
  • Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.
Montage
  • Von der Rückseite.

Merkmal:

  • H: 55 mm
  • B: 25 mm
  • Farbe Grundkörper: natur
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Bügelgriff
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • Tragkraft: 1000 N
  • Ausführung 1: oval
  • B 1: 17 mm
  • D=Befestigungsbohrung: M8
  • A=Bohrungsabstand: 350 mm
  • Montage: von der Rückseite
  • Bügelgriff: Querschnitt: oval

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb