• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Speichenhandrad, Passbohrung, Aluminium

Artikel-Nr.: K0162.4100X12
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,53 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0162.4100X12
EAN / GTIN 4059245069606
Herstellernummer K0162.4100X12
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Speichenhandrad Aluminium.
  • Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
  • Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
  • Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.

Merkmal:

  • Material Komponente: Duroplast
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: 2-Speichenhandrad
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Passbohrung
  • D 3: 26 mm
  • L 1: 17 mm
  • D 1=Außendurchmesser: 100
  • Produkttyp: Griff drehbar
  • D 2=Befestigungsbohrung: 12H7
  • drehbarer Zylindergriff: ø18 x M6 x 40

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb