• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheibenhandrad, Passbohrung, schwarz pulverbeschichtet, Aluminium

Artikel-Nr.: K0161.21160X15
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0161.21160X15
EAN / GTIN 4059245319749
Herstellernummer K0161.21160X15
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Scheibenhandrad Aluminium.
  • Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
  • Schwarz pulverbeschichtet.
  • Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
  • Naben mit Innenvierkant.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz pulverbeschichtet
  • Material Komponente: Duroplast
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Scheibenhandrad
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Passbohrung
  • D 3: 40 mm
  • L 1: 20 mm
  • D 1=Außendurchmesser: 160
  • Produkttyp: Griff feststehend
  • D 2=Befestigungsbohrung: 15H7
  • fester Zylindergriff: ø26 x M10 x 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb