• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniehebelpresse, Form A, pneumatisch, Stahl

Artikel-Nr.: K0096.0600
Preis pro 1 Stück
Netto: 442,38 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0096.0600
EAN / GTIN 4059245035724
Herstellernummer K0096.0600
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Pressenständer Stahlguss.
  • Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.
Ausführung
  • Pressenständer schwarz lackiert.
  • Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.
Bestellbeispiel
  • K0096.0600
Hinweis
  • Zylinder doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung. Die Pneumatik-Schubstangenspanner können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0093, K0094.
Zubehör
  • K0093
  • K0094
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Merkmal:

  • H 2: 75 mm
  • H: 432 mm
  • H 1: 30 mm
  • D: 9 mm
  • D 1: 14 mm
  • B: 100 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kniehebelpresse
  • RoHS: true
  • A 1: 95 mm
  • L: 30 mm
  • Ausführung 1: pneumatisch
  • A: 150 mm
  • Form: A
  • A 2: 94 mm
  • B 1: 80 mm
  • Hub S: 25 mm
  • R: G1/8 mm
  • M: M8
  • A 3: 47,5 mm
  • A 4: 52,5 mm
  • Haltekraft F 2: 6000 N
  • Schubstange ausgefahren / Spannkraft F 1: 5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N N
  • Luftverbrauch pro Doppelhub: 0,09 dm³
  • P=Betriebsdruck bar: 2 - 6
  • Hubzahl pro min. bei 6 bar: 60

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb