• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Formschluss-Spann-Exzenter, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0022.06
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0022.06
EAN / GTIN 4059245031726
Herstellernummer K0022.06
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Exzenterschraube legierter Stahl.
  • Klemmscheibe Stahl.
Ausführung
  • Exzenterschraube brüniert.
  • Klemmscheibe brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0022.06
Hinweis
  • Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter K0026, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können.
  • ″A″ = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
  • ″D1 min.″ = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
Auf Anfrage
  • Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Merkmal:

  • H: 6,4 mm
  • D 1: 24,9 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Formschluss-Spann-Exzenter
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 11,9 mm
  • A: 7,8 mm
  • D=Gewinde: M6
  • SW: 4
  • Spannkraft .1: 3,3 kN
  • S 1 (Spannweg): 1,01 mm
  • Zubehör NLM: 04521-10-0612
  • Zubehör KIPP: K1969.0612
  • D 1 min.: 12,1 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb