{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | D14.1220.02 AR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769136968 | |
| Herstellernummer | AC8DX800 | |
| L-Nummer | L23830 458 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Axialstechen an Zapfen
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm
Technische Parameter: