• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=14 mm, P=4 mm

Artikel-Nr.: D14.2240.01 MR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.2240.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769143034
Herstellernummer AGYMX800
L-Nummer L23830 644
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=14 mm, P=4 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = 20,0
  • S = 4,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm