simturn DX betét, trapézmenetes menet, részleges profil, belső, Dmin=14 mm, P=4 mm

Cikkszám: D14.2240.01 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D14.2240.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769143034
Gyártó száma AGYMX800
L-szám L23830 644
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Trapézmenetes menet, részleges profil, belső
Dmin=14 mm, P=4 mm

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = 20,0
  • S = 4,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Szemmagasság (tól) = 4,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm