• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut K2 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für TORNOS-Maschinen, Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Artikel-Nr.: CK2.A.AA40.12.09
Preis pro 1 Stück
Netto: 595,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CK2.A.AA40.12.09
EAN / GTIN 4069769095036
Herstellernummer AXYA
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut K2 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für TORNOS-Maschinen
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Technische Parameter:

  • L = 15,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Anzahl Plattensitze = 9
  • ØDa = 40,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØTk = 31,0 mm
  • Aggregat = 306101/307087
  • Schraube = ATKM
  • Schraubendreher = T10F
  • ØDk = 57,0 mm