simcut K2 nástrojový držák , závitová hlava pro stroje TORNOS, Ds=12 mm, počet řezných hran=9

Č. pol.: CK2.A.AA40.12.09
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky CK2.A.AA40.12.09
EAN/GTIN 4069769095036
Číslo výrobcu AXYA
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut K2 upínací držák
Závitová hlavice pro stroje TORNOS
Ds=12 mm, počet břitu=9

Technické parametry:

  • L = 15,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Počet sedadel = 9
  • ØDa = 40,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØTk = 31,0 mm
  • Agregát = 306101/307087
  • Šroub = ATKM
  • Šroubovák = T10F
  • ØDk = 57,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka