{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A08.0200.15.00 AG R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769087536 | |
| Herstellernummer | AKK7X800 | |
| L-Nummer | L23830 2018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen in Bohrungen
Dmin=16 mm, w=2 mm, tmax=15 mm
Technische Parameter: