{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A06.0150.25.62 GR X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769059304 | |
| Herstellernummer | AFHVX400 | |
| L-Nummer | L23830 104002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=6,2 mm, w=1,5 mm, L2=25,4 mm
Technische Parameter: