• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=6,2 mm, TP=1 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A06.MT10.02.25.62 MR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.MT10.02.25.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769071610
Herstellernummer AYXWX800
L-Nummer L23830 315
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=6,2 mm, TP=1 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • HA = 0,650 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • HB = 0,108 mm
  • Steigung TP = 1,0 mm
  • PDX = 0,60 mm
  • d = 5,05 mm