{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | A06.MT10.02.25.62 MR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769071610 | |
| Número del fabricante | AYXWX800 | |
| Número L | L23830 315 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=6,2 mm, TP=1 mm, L2=25,4 mm
Parámetros técnicos: