• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=1,98 mm, b=2 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: A06.0198.12.10 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 74,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A06.0198.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769061154
Herstellernummer AA4PX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=1,98 mm, b=2 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • R = 0,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • b = 2,0 mm (Toleranz P9)
  • t2 = 1,0 mm (Toleranz +0,2)
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • w = 1,98 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm