• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BA snij-inzetstuk, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie P9, w=1,98 mm, b=2 mm, tolerantie P9

Artikelnummer: A06.0198.12.10 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A06.0198.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769061154
Nummer fabrikant AA4PX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie P9
w=1,98 mm, b=2 mm, tolerantie P9

Technische parameters:

  • R = 0,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • b = 2,0 mm (tolerantie P9)
  • t2 = 1,0 mm (tolerantie +0,2)
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • w = 1,98 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan