• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Notdusche 1

Artikel-Nr.: 984160 1
Netto: 1.115,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.252 mm
Breite 350 mm
Tiefe 741 mm
Fließdruck 2 bar - 6 bar
Fließdruck 29 psi
Durchflusswert Notdusche 76 l/min
Durchflusswert Augen-/Gesichtsdusche 12 l/min
BSP Anschluss-Gewinde 1.1/4 Zoll
Montagesituation bodenmontiert
Anwendungsbereich Innen
Produktart Notdusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Beschreibung

Ausführung:

Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich. Mit offener Edelstahlwanne für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Betätigung der Notdusche über den Handhebel. Betätigung der Augen- / Gesichtsdusche über die Druckplatte oder Fußplatte. Gemäß ANSI-Norm.
Mit pulverbeschichteten Rohrleitungen aus verzinktem Stahl.