• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 5/8
Netto: 23,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 00 5/8
EAN / GTIN 4003773020080
Herstellernummer 98 00 5/8

Beschreibung

Beschreibung:

  • MaulschlüsselMaulstellung 15°
  • Grundwerkzeug verchromt
  • Schlüsselweite S: 5/8in
  • Länge l max.: 165,1mm
  • Kopfstärke a max.: 7mm
  • Kopfbreite b max.: 38mm