• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Bodenmatte, Typ: 1500X1200

Artikel-Nr.: 972580 1500X1200
Preis pro 1 Stück (199,66 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 302,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Platingrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Länge 150 cm
Breite 1.200 mm
Stärke 3,5 mm
Gewicht 7,8 kg
Material Synthesekautschuk
Oberfläche glatt
Eigenschaft Stoßschutz Fußboden; nicht ölresistent
mit Sicherheitskanten 4-seitig
Anzahl Druckknopf 2
Durchmesser Druckknopf 10,3 mm
Produktart ESD Bodenmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Herstellernummer C-198 151 P 10,3
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

ESD-Bodenmatte aus zweischichtigem Synthesekautschuk mit besten Liegeeigenschaften ohne Stolperfallen aufgrund einer Stärke von 3,5 mm. Befahrbar mit Arbeitsdrehstuhl. Kurzzeitig temperaturfest gegen Temperaturbelastungen wie sie z.B. durch Lötzinnspritzer verursacht werden. Mit extrem niederohmigem Unterzug und abgerundeten Ecken.
Farbe: platingrau, gesprenkelt.
Ableitwiderstand: 107 – 108 Ω.
Druckknopf-Kontaktierung: 2×10,3 mm.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb