• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Modul für Energie und Medien, Modulart: DE250V/1

Artikel-Nr.: 972220 DE250V/1
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Farbton, grau Lichtgrau
IP Schutzart IP20
Herstellerbezeichnung ESD-Modul fuer Energie und Medien, Modulart: DE250V/1
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse I
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart; Schutzklasse (Elektrotechnik)
Selbstschließend nein
Steckdose Typ F
Anzahl, Steckdose 1
Nennspannung, Steckdose 250 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Produktart Energiemodul
Einsatzbereich Innenbereich
Eigenschaften Deckel vorhanden; Wandmontage möglich; integrierte Kindersicherung; vorgebohrte Löcher
Material Gehäuse Stahlblech
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972220 DE250V/1
EAN / GTIN 4062406167660
Herstellernummer 972220 DE250V/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung.
Plug and play Steckprinzip. Stromführende Module sind vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 3-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 3 zum direkten Anschluss am Verteilerblock. Modul Nr. 928470 Gr. CEE400/5 vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 5-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 5.
Alle Module für Energieversorgung sind als Schutzkontaktsteckdosen (Schuko) ausgelegt und entsprechen der Schutzklasse I.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Verwendung:

Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
Deutschland / DE: Typ F
Schweiz / CH: Typ J
Italien / IT: Typ L
Frankreich / FR: Typ E
Tschechien / CZ: Typ E
England / GB: Typ G
Dänemark / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Passend für:

Nr. 972200972203.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.
  • Die Artikel Nr. 972220 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb